2303500 DIABLO SUPERCORSA PIRELLI(ピレリ) 05326308

DIABLO SUPERCORSA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイヤサイズ120/70 ZR 17 M/C 58W TL
120/70 ZR 17 M/C 58W TL
180/55 ZR 17 M/C 73W TL
180/60 ZR 17 M/C 75W TL
190/55 ZR 17 M/C 75W TL
200/55 ZR 17 M/C 78W TL
タイヤ幅(mm)120
内容量1本注文コード05326308品番2303500
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

日頃はコミューターとして、ウィークエンドはソロ/タンデムツーリングに出掛けるアクティブなライダーに。安全性と耐摩耗性能が高次元でバランスしライディングの楽しさを再発見する。プレミアムトレールラジアル/バイアスタイヤ。
・より剛性を高めたカーカスとイノベーティブなトレッドデザインがソロ・タンデム走行を問わず、卓越したハンドリングと最適化されたパフォーマンスを発揮します。
・トレールセグメントにおいて新たな基準を目指した耐摩耗性能。
・高級感をかもし出すユニークなトレッドデザイン。
・ON:OFF比率 90%:10%

タイヤサイズ120/70 ZR 17 M/C 58W TLタイヤ幅(mm)120リム径(inch)17コンパウンドソフト(SC1)偏平率(%)70
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする