PIRELLI(ピレリ)
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
PIRELLI(ピレリ)の タイヤ
PIRELLI(ピレリ)の オンロードタイヤ
DIABLO SUPERCORSA SP V2(ディアブロ スーパーコルサ エスピー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
速度記号/荷重表示
Z/75
標準リム幅(inch)
5
注文コード
05326414
品番
2321700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,000
この商品は
速度記号/荷重表示・標準リム幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
DUCATI 1199 PANIGALEに純正採用された、ハイパフォーマンスレーシングタイヤ「DIABLO SUPERCORSA」の次世代モデル。
適合
Rear用
リム径(inch)
17
タイヤサイズ
180/60ZR17
タイプ
TL
速度記号/荷重表示
Z/75
標準リム幅(inch)
5
主な適合車種
SUPERBIKE 899 Panigale 2014-2015年式:リアに使用
許容リム幅(inch)
5.00-5.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません