曜日別特売
SP-PBLXP-BKA PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー)  [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア 05327048

PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327048
品番
SP-PBLXP-BKA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

RGB ライティングやドライバー サイズをアップグレードし、追加のPD電源で60W ピーク出力が可能なパワフル サウンドを再生するコンパクト サブウーファー付属の3WAY接続 2.1ch PCスピーカー
プロダクト アワードや数々のベストバイの受賞歴を誇るPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインやUSB電源での利便性はそのままに、デュアル パッシブ ラジエーターを備えた新開発のコンパクト サブウーファーと、2.75インチにサイズアップしたカスタムチューン ドライバーを搭載するサテライト スピーカーを採用し、オーディオ パフォーマンスをさらにアップグレードした省スペース2.1chデザインのスピーカーです。

注意
※外部のUSB PD電源アダプターを利用しない場合は、15W(5V/3A)の電源が供給可能なPCなどのUSB-C ポートからスピーカーのUSB-CポートにUSB バスパワーを給電して動作させることも可能ですが、この場合のスピーカー最大出力は15W RMS/ピーク出力30Wに低下します。市販のUSB A-C ケーブルやUSB A-C変換アダプターなどでUSB-C ポートにUSB バスパワーのみを給電した場合の動作は保証いたしかねます。
※USB-CまたはUSB PDでの電源供給が必要になります。
※A2DPに対応するBluetoothデバイスでのオーディオ再生に対応していますが、すべてのBluetooth デバイスやアプリでの動作を保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする