曜日別特売
SP-PBLPL-BKA PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus  [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア 05327091

PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-A電源 Pebble Plus [USB電源 /2.1ch]SP-PBLPL-BKA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327091
品番
SP-PBLPL-BKA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

パーソナル リスニングに適したサウンド ステージを実現する球形状のサテライト スピーカーと、コンパクト サイズでダウンファイアリング サブウーファーを備えた、USBパワーで動作する2.1チャンネル スピーカーです。
ノートパソコンやデスクトップPCのUSBポートに接続してUSBパワーで動作が可能。また、市販のUSB電源アダプター(5V/2A)を使用すれば、総合8W RMSのパワフル サウンドをお楽しみいただけます。
球状デザインのコンパクトなサテライト スピーカーは、リスナーへサウンドがダイレクトに伝わるようスピーカー ドライバーを45°の上向きに配置し、パーソナル リスニングに適したサウンド ステージを実現します。
幅約15cm、高さ約20.2cm、奥行き約19.5cmとコンパクト サイズのサブウーファーには、ダウンファイアリング ドライバーとバスポートを搭載、迫力ある低音を再生します。

セット内容
左右サテライトスピーカー(約1.2m USB電源ケーブル/約1.2m ステレオ ラインケーブル/約1.2m スピーカー ケーブル/約1.8m サブウーファー ケーブル直付)、専用サブウーファー(RCAモノ端子)、ハードウェア保証書
質量(kg)
サテライト スピーカー:右約0.34 / 左約0.3、サブウーファー:約1.05
色
ブラック系
出力(W)
総合8 RMS
外形寸法(mm)
各サテライトスピーカー:約122×116×115、サブウーファー:約150×202×195
電源
USB電源 5V / 2A
周波数特性
50Hz~20kHz
保証期間
1年
入力端子
Φ3.5 mmステレオ
S/N比
75dB
スピーカー
2.1チャンネル スピーカー
コントローラ
電源/ボリュームコントロール(右スピーカー前面)、電源LED(右スピーカー前面)
適合システム
【必要なシステム】デスクトップPCまたはノートPCのUSB端子(USB タイプA)または、5V 2Aの電源が共有可能なUSB タイプA端子を備えたUSB電源アダプター(8W RMSで使用する場合)、Φ3.5mmステレオライン出力
注意
※1 ゲインスイッチをHighに設定し、5V/2Aが出力可能な市販のUSB電源アダプターなどを使用した場合の最大定格出力です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする