曜日別特売
SP-PBLPRO-BKA PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro  [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア 05327118

PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch]SP-PBLPRO-BKA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327118
品番
SP-PBLPRO-BKA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

Creative Pebble Proは、Pebble シリーズのDNAであるUSB電源での利便性や、オーディオがリスナーへダイレクトに伝わるようスピーカー ドライバーを45°の上向きに配置した特徴的な球形状のスピーカー デザイン、スピーカー背面に配置した大型パッシブ ラジエーターによる重低音の効いた奥行きのあるオーディオなどの特徴を受け継いで、オーディオ クオリティやスピーカー出力をアップグレードしたモデルです。
給電専用USB PDポートを備えており、30Wの給電が可能なUSB PD電源アダプターなどで電源をブーストし、最大30W RMS/ピーク出力60Wのパワフル オーディオの再生が可能となりました!
機能面でも進化したPebble ProはUSB DAC/ADCを内蔵しており、USB接続でオーディオ再生やマイク入力にも対応。PCやMacで劣化のないUSBデジタル オーディオを再生したり、ヘッドセット端子/マイク端子からの音声入力が行え、PCでのビデオ会議やボイス チャットにもご活用いただけます。
また、Bluetooth(R) ワイヤレス接続にも対応しており、スマートフォンからのワイヤレス オーディオ再生や、お手持ちのイヤホン マイクやヘッドセットを利用した電話やボイス通話も可能です。もちろん、アナログ接続にも対応し、携帯ゲーム機やテレビなどのアナログ出力のオーディオも簡単に再生できます。

セット内容
左右スピーカー本体(約1.8m スピーカー ケーブル付属)、USB A-Cケーブル、USB C-Cケーブル(各1本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書
色
ブラック
質量(g)
左スピーカー:約365、右スピーカー:約415
出力(W)
USBバスパワー時:10 RMS/ピーク出力20※1、USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60※2
外形寸法(mm)
各スピーカー約123×123×118
電源
USB-Cポート:5V/2A、USB-C PDポート:30W
周波数特性
80Hz~20kHz
保証期間
1年
S/N比
>75dB
スピーカー
左右セパレート型 ステレオ スピーカー
端子
USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力※、
Bluetooth
バージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)
ドライバタイプ
2.25インチ
再生形式
USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力
コントローラ
インジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)/RGBリング(左右スピーカー底面)
注意
※USBでの電源供給が必要になります。USB電源アダプターは付属しません。
※1:10W RMSで使用する場合は、10Wが供給可能なUSB-C ポートや、10Wが供給可能なUSB-C電源アダプターまたは5V/2Aが出力可能なUSB-A電源アダプターをお使い下さい。
※2:30W RMSで使用する場合は、30Wが供給可能なUSB-C PD電源アダプターお使い下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする