曜日別特売
CROSU3V3 HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー 05327127

HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]CROSU3V3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327127
品番
CROSU3V3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSDを、USBケーブルでPCと接続ができるHDDケース
上から差し込むクレードルスタイル
HDD/SSDの速度を引き出す高速インターフェイスUSB3.2Gen1
ドライブ(HDD/SSD)取り出し用補助ボタン付き、またウエイト入りで安定した取り出しが可能
大容量32TB HDD(3.5インチ)に対応(2026年3月現在)

セット内容
CROSU3V3本体、専用USBケーブル(ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅 134mm × 高さ 68mm × 奥行 94mm(突起部除く)
質量(g)
(約)550(ドライブ含まず)
対応OS
Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1、MacOS 13.0.1/12.6.1/11.7.1/10.15.7/10.14.6/10.13.6
コネクタ形状
(USB)Standard Bタイプ
対応機種
USB3.2 Gen1~ USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac
対応
HDD/SSD(本体):2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、MLC / TCL / QLCタイプの2.5インチSATA SSD[SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
インターフェイス
[デバイス側]SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[ホスト側]USB3.2 Gen1
アダプタタイプ
(AC)[入力]100V~240V、[出力]12V 3A
注意
※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE)HDDは接続できません。
※SAS(Serial Attached SCSI)HDDは使用できません。
※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。
※IDE1.8インチ、ZIFコネクタ、MicroSATAコネクタ、PCle接続、M.2、3.3V、12V駆動および特殊形状のSSDは接続できません。また、SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外とさせて頂きます。
※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする