曜日別特売
CMNV2U10GCP SSDケース USB-C+USB-A接続 M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G(Mac/Windows11対応) ガンメタリック CMNV2U10GCP [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー 05327161

SSDケース USB-C+USB-A接続 M.2 NVMeクローンBOX バスパワーUSB10G(Mac/Windows11対応) ガンメタリック CMNV2U10GCP [M.2対応 /NVMe /2台]CMNV2U10GCP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327161
品番
CMNV2U10GCP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピー
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続で外付けケースとしても使用可能、2枚のSSDを個別認識
ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
オールアルミボディで効率的に放熱

セット内容
CMNV2U10GCP 本体、放熱パッド(本体に取付済み)、専用USBケーブル データ通信用 Type-A⇔Type-C、専用USBケーブル データ通信用 Type-C⇔Type-C、専用USBケーブル 補助電源用 Type-A⇔Type-C、M.2 SSD固定ゴムピン(本体取付済み×2、予備×1)、カバー用ネジ(本体取付済み×1、予備×1)、プラスドライバー、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅70×高さ17×奥行118(突起部含まず)
質量(g)
(約)約210(付属品含まず)
対応OS
Windows 11 / 10、MacOS 14.4 / 13.6.5 / 12.7.4 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6
対応
(M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280/2260/2242/2230)
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
6ヶ月
色(本体)
ガンメタリック
ケーブル長(cm)
専用USB:(約)データ通信用 35、補助電源用 95
インターフェイス
M.2 NVMe SSD ×2スロット、データ通信用(USB10Gbps)USB Type-C ×1ポート、補助電源用 USB Type-C ×1ポート
注意
※右記の場合はコピーが行えません(ドライブの総容量が大→小となる場合・不良ブロックのあるドライブをコピーした場合・異なるセクタサイズ(512e、4Kn等)のドライブをコピーした場合)
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取付けが行えません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする