- セット内容
- CM2NV2U20G本体、熱伝導パッド×2(本体取付済み)、ゴムピン(本体に取付済み×2、予備×1)、取扱説明書/保証書、専用USBケーブル(データ通信用:Type-C⇔Type-C×1・補助電源用:Type-A⇔Type-C×1(データ通信には使えません))
- 寸法(mm)
- 幅70×奥行118×高さ17
- 質量(g)
- (約)200(付属品含まず)
- 対応機種
- Windows11/10が動作するUSB20Gbps~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したMac MacOS 15.3.1 / 14.7.4 / 13.7.4 / 12.7.6 / 11.7.10
- 対応
- (M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD(Type-2280/2260/2242/2230)
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 6ヶ月
- 色(本体)
- 黒
- ケーブル長(cm)
- 専用USB:(約)データ通信用35、補助電源用95
- インターフェイス
- M.2接続側:M.2 NVMe SSD×2スロット、PC接続側:データ通信用:USB Type-Cポート、補助電源用:USB Type-Cポート