曜日別特売
CROSMDSP10G HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー 05327206

HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台]CROSMDSP10G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327206
品番
CROSMDSP10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

M.2 NVMe SSD、SATA HDD/SSDをPCに外付け接続
これ1台でM.2 NVMe SSD×2、SATA HDD/SSD×1の合計3台のストレージが同時接続可能
接続した3つのHDD/SSDはPCで個別のドライブとして認識
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)搭載の高速データ転送
PCのオン・オフに合わせてHDD/SSDが動作・停止する電源連動機能

セット内容
CROSMDSP10G本体、専用USBケーブル(Type-C⇔Type-C)、専用ACアダプター、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅 143×奥行 79×高さ 59
質量(g)
(約)295
コネクタ形状
(USB)Type-C
対応機種
Windows 11 / Windows 10が動作するUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindowsPC、USB4~2.0ポートを搭載したMac【対応OS】macOS 15.4 / 14.7.5 / 13.7.5 / 12.7.6 / 11.7.10
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
6ヵ月
色(本体)
黒
ドライブサイズ
【HDD/SSD】2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD [SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、【M.2 SSD】規格:NVMe(M-Key/B&M-Key)、基板タイプ:Type 2230※ / 2242 /2260 / 2280 / 22110 ※スロットの両スペースがせまいため、指先でつまんだ状態での抜き挿しがしづらいです。ご注意ください。
ケーブル長(cm)
専用USB:(約)1.0
インターフェイス
M.2 SSD接続側:M.2 NVMe ×2、HDD/SSD接続側:SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps) ×1、PC接続側:USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)
アダプタタイプ
(AC)DC12V / 3.0A
注意
※本製品はSATA HDD/SSD専用です。
※M.2 SATA SSDは使用出来ません。
※HDDやSSDの連結機能、RAID、クローン機能はありません。
※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする