曜日別特売
CROSU32S HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー 05327231

HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 コンパクト USB3.2 Gen2 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327231
品番
CROSU32S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

2.5&3.5インチのSATA HDD/SSDを裸のまま差し込んでPCと接続できるクレードル
省スペースに適したコンパクトボディー
最大転送速度10Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2を搭載
USB Type-A→Type-C変換アダプター付属
PCの電源オフに連動してHDDの作動を停止させる電源連動機能搭

セット内容
CROSU32S本体、専用USBケーブル[Standard-B⇔Standard-A](ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅 130×高さ 55×奥行き 71 (突起部除く)
質量(g)
(約)350 (付属品含まず)
対応OS
Windows 11 / 10、Mac OS 13.3.1 / 12.6.5 / 11.7.6 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6
コネクタ形状
(USB)Standard Bタイプ
対応機種
USB3.2 Gen2~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac
対応
(HDD/SSD)2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、2.5インチSATA SSD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
電源仕様
【AC入力】100V~240V、【DC出力】12V 3A
インターフェイス
[PC接続側]USB3.2 Gen2、[HDD/SSD接続側]SATA Revision 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
注意
※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE)HDDは接続できません。
※SAS HDDは使用できません。
※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。
※IDE1.8インチ、ZIFコネクタ、MicroSATAコネクタ、PCle接続、M.2、3.3V、12V駆動および特殊形状のSSDは接続できません。また、SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外とさせていただきます。
※5V駆動のものに限ります。
※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする