曜日別特売
CRAM2NSU10G SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族の頭 M.2 SSD Slim(Mac/Windows11対応) ブラック CRAM2NSU10G [M.2対応 /SATA+NVMe /1台] センチュリー 05327240

SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族の頭 M.2 SSD Slim(Mac/Windows11対応) ブラック CRAM2NSU10G [M.2対応 /SATA+NVMe /1台]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327240
品番
CRAM2NSU10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

M.2 SSDをUSBで外付け接続ができる変換アダプター
工具不要でお手持ちのM.2 SSDをカンタン組み込み!
ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま使用可能
電源スイッチ搭載!SSDの交換時など、ケーブルを抜かなくても電源オン/オフ可能
USB10 Gbps接続対応、実測値1046.75MB/sの高速転送が可能

セット内容
CRAM2NSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1・Type-C→Type-C ×1)、固定ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅 108×奥行 40×高さ 18
質量(g)
(約)67(SSD固定ゴムピン含む)
対応OS
Windows 11 / Windows 10、Mac OS 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10
コネクタ形状
(USB)【PC接続側】Type-C
対応
(M.2 SSD)M-Key / B&M-Key形状のM.2 SATA規格およびNVMe規格のSSD(Type2280 / Type2260 / Type2242)
使用温湿度範囲
温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
6ヶ月
色(本体)
黒
ケーブル長(cm)
専用USB:(約)35
インターフェイス
【デバイス側】M.2 NVMe / SATA SSD、【ホスト側】USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)
注意
※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを接続すると機器の故障の恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする