- セット内容
- CSBNV30U20G 本体、専用USBケーブル ×1(Type-C⇔Type-C)、固定用ネジ ×1、プラスドライバー、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅45×奥行45×高さ12
- 質量(g)
- (約)32
- 対応機種
- Windows 11 / 10が動作するUSB 20Gbps(USB3.2 Gen2×2) ~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps(USB3.2 Gen1) Type-Cポートを搭載したMac Mac OS : 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6
- 対応
- (M.2 SSD)NVMe(M-Key/B&M-Key) [Type 2230]
- 使用温湿度範囲
- 温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- ブラック
- ケーブル長(cm)
- 専用USB:(約)20
- インターフェイス
- [M.2 SSD接続側] M.2 NVMe SSD ×1スロット、[PC接続側] USB20Gbps(USB3.2 Gen2x2) Type-Cポート ×1スロット