曜日別特売
CROS4U10G HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー 05327310

HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 裸族のお立ち台 QUAD USB10G(Mac/Windows11対応) ブラック CROS4U10G [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /4台]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327310
品番
CROS4U10G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

最大4台のSATA HDD/SSDを裸のまま差し込み、外付けでPCと接続
大容量データも高速転送が可能なUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応
PCのオン・オフに合わせてHDD/SSDが動作・停止する電源連動機能
USB Type-Cコネクタ搭載

セット内容
CROS4U10G本体、専用USBケーブル[Type-A⇔Type-C](ケーブル長:約1m)、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、専用ACケーブル(ケーブル長:約1.2m)、取扱説明書/保証書
質量(g)
(約)585
ケーブル長(m)
専用USB:(約)1
本体寸法(mm)
(約)幅122×奥行170×高さ65(突起部含まず)
対応OS
Windows 11 / 10、MacOS 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6
コネクタ形状
(USB)USB10Gbps Type-C
対応機種
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを標準搭載したMac
対応
(HDD/SSD)2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD/SSD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
ファン
(冷却)5cm角 4,000rpm ±10%
インターフェイス
[HDD/SSD接続側]SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[PC接続側]USB 10Gbps(USB3.2 Gen2) (UASP対応)
アダプタタイプ
(AC)DC12V/5A
注意
※PATA(IDE)HDDは接続/認識できません。なお、IDE→SATA変換アダプタ等を介して接続した場合でも認識しません。
※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする