曜日別特売
CROSN2U32CP HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー 05327337

HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327337
品番
CROSN2U32CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

NVMe ⇔ SATA コピー機能搭載、PCレスで異なる規格のドライブ同士のデータコピーが可能
コピー先を選び、スタートボタンを押すだけのカンタン操作
USB3.2 Gen2 Type-C(理論値最大10Gbps)搭載の高速転送
M.2 NVMe SSD & SATA HDD/SSD同時認識可能
SSD本体コネクタの消耗を防ぎ、アルミ筐体+熱伝導シートでしっかり放熱できるM.2 NVMe SSD専用ケースが付属

仕様
PC接続用インターフェイス:USB3.2 Gen2 (端子形状 Type-C)、HDD/SSD接続用インターフェイス:M.2 NVMe SSD ×1、SATA HDD/SSD ×1
セット内容
CROSN2U32CP本体、専用USBケーブル[Type-C→Type-A](ケーブル長:約1m)、専用USB変換アダプター[Type-A→Type-C]、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、M.2 SSD専用ケース(※専用ケース単体ではPCに接続できません)、M.2 SSD専用ケース用シリコンバンパー(※出荷時、専用ケースに装着済み)、M.2 SSD専用ケース用固定ネジ(×1)、M.2 SSD専用ケース用受けネジ(×1)、プラスドライバー、取扱説明書/保証書
質量(g)
約380(付属品含まず)
寸法
幅 134.7mm × 高さ 70.9mm × 奥行 94.5mm(突起部含まず)
電源
DC出力 12V / 3.0A
ケーブル長(m)
USB:約1(コネクタ部除く)
対応OS
Windows 11 / Windows 10 / Windows 8.1、MacOS 13.0.1/12.6.1/11.7.1/10.15.7/10.14.6/10.13.6
対応機種
USB3.2 Gen2~ USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac
対応
(M.2 SSD)(M.2 SSD専用ケース)M-Key / B&M-Key 形状のM.2 NVMe規格SSD (Type2280 / Type2260 / Type2242)、(HDD/SSD)HDD/SSD(本体):2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)]、MLC / TCL / QLCタイプの2.5インチSATA SSD[SATA Revision 1.0~3.0(1.5G~6Gbps)]
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
黒
注意
※以下の場合はコピーが行えません。(ドライブの総容量が大→小となる場合・不良ブロックのあるドライブをコピーした場合・異なるセクタサイズ(512e、4Kn等)のドライブをコピーした場合)
※SAS(Serial Attached SCSI)HDDは使用できません。
※3.3V駆動の2.5インチHDDは動作しません。
※SLCタイプのSSDにつきましては動作保証対象外となります。
※M.2 SSDは形状や規格がいくつもあり、非対応のものを接続すると機器の故障のおそれがあります。故障防止のため、下記注意を確認後に接続を行ってください。
※ヒートシンクが装着されているM.2SSDは、取り付けが行えません。
※本製品にHDD/SSDは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする