- セット内容
- CM2NVU20G本体、専用USBケーブル×1、ケーブル長:約35cm、Type-C⇔Type-C、熱伝導パッド×1(本体取付済み)、ゴムピン(本体取付済み×1、予備×1)、取扱説明書 / 保証書
- 寸法(mm)
- 幅52×奥行111×高さ17
- 質量(g)
- (約)154
- コネクタ形状
- (USB)Type-C (USB 20Gbps)
- 対応機種
- Windows 11 / Windows 10が動作するUSB 20Gbps~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したMac macOS 15.4.1 / 14.7.5 / 13.7.5 / 12.7.6 / 11.7.10
- 対応
- (M.2 SSD)M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD(Type2280 / 2260 / 2242 / 2230)
- 使用温湿度範囲
- 温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 6ヶ月
- 色(本体)
- ブラック
- インターフェイス
- M.2接続側:M.2 NVMe SSD、PC接続側:USB 20Gbps (USB 3.2 Gen2×2)