曜日別特売
CRCBNV2U20GCP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー 05327407

SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe USB20G ガンメタリック CRCBNV2U20GCP [M.2対応 /NVMe /2台]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327407
品番
CRCBNV2U20GCP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

PC不要でM.2 NVMe SSDをまるごとコピーできる高速クローンマシン
小容量から大容量へのコピーで簡単容量アップ
高速なUSB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)接続で外付けケースとしても使用可能
最大20Gbps(理論値)の高速転送
内蔵冷却ファンとヒートシンクで冷却効率UP!

セット内容
CRCBNV2U20GCP 本体、ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)、専用ACアダプター、プラスドライバー、取扱説明書/保証書、専用USBケーブル Type-A→Type-C、専用USBケーブル Type-C→Type-C、M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)、M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)
寸法(mm)
幅120×高さ50×奥行75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)
質量(g)
(約)約280(付属品含まず)
電源
DC 12V / 2.0A
対応OS
Windows 11 / 10、MacOS 13.5 / 12.6.8 / 11.7.9 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.13.6
対応
(M.2 SSD)M-Key/B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type-2280/2260/2242/2230)
使用温湿度範囲
温度10~35℃・湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
1年
色(本体)
ガンメタリック
ファン
(冷却)5cm角 3,000rpm ±10%
ケーブル長(cm)
専用USB:(約)50
インターフェイス
M.2 NVMe SSD ×2スロット、USB20Gbps Type-C ×1ポート
注意
※右記の場合はコピーが行えません(ドライブの総容量が大→小となる場合・不良ブロックのあるドライブをコピーした場合・異なるセクタサイズ(512e、4Kn等)のドライブをコピーした場合)
※ヒートシンクが装着されているM.2 SSDは、取付けが行なえません。
※M.2 SSD組み込み作業に使用するマイナスドライバーは別途ご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする