- セット内容
- CRBM2NU20G本体、専用ACアダプター×1(ケーブル長:約1.2m)、専用USBケーブル×1(Type-C⇔Type-C、ケーブル長:約1m)、放熱パッド×2(カバー裏面に取付済み)、ゴムピン(本体に取付済み×2、予備×1)、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅115×奥行67×高さ25 (突起部含まず)
- 質量(g)
- (約)240
- 対応OS
- Windows11/10、MacOS 15.2 / 14.7.2 / 13.7.2/ 12.7.6 / 11.7.10
- 対応機種
- USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)~USB5Gbps(USB 3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したWindows PC、USB4~USB5Gbps(USB 3.2 Gen1)Type-Cポートを搭載したMac
- 対応
- (M.2 SSD)規格:NVMe、SATA(M-Key/B&M-Key)、基板タイプ:Type 2280、Type 2260、Type 2242、Type 2230
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃、湿度20~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- インターフェイス
- 【M.2 SSD取付側】M.2 SSD×2スロット、【PC接続側】USB20Gbps(USB3.2 Gen2×2)Type-C×1ポート
- アダプタタイプ
- (AC)DC12V / 2000mA