曜日別特売
CRCH35U3IS3 HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー 05327432

HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台]CRCH35U3IS3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327432
品番
CRCH35U3IS3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

最大4台の3.5インチHDDを、USBケーブルでPCと接続ができるHDDケース
HDDの電源を個別にオン/オフすることができる独立電源スイッチを搭載
ドアを開けてHDD/SSDを入れるだけのカンタン組み込み
PCの電源オン・オフに合わせて電源を制御する電源連動機能を搭載
「裸族のインナー」1個付属、2.5インチSATA HDD/SSDの組み込みにも対応

セット内容
CRCH35U3IS3本体、専用USBケーブル×1(ケーブル長:約1m)、専用ACケーブル×1(ケーブル長:約1.2m)、ドアロックキー×2、取扱説明書/保証書
サイズ
幅130mm × 高さ185mm × 奥行260mm(突起部含まず)
質量(g)
約3,200(ドライブ含まず)
対応OS
Windows 11 /Windows 10 / Windows 8.1、Mac OS 13.0 /12.5 / 11.6.8 / 10.15.7 / 10.14.6 / 10.14.6 / 10.13.6
対応機種
USB3.2 Gen1~2.0インターフェイスポートを搭載したWindowsPC、USB4~2.0インターフェイスポートを搭載したMac
HDD
3.5インチ SATA HDD [SATA Revision 1.0~3.0 (1.5G~6Gbps)]
使用温湿度範囲
温度5~35℃、湿度20~80% (結露無き事、接続するPCの動作範囲内である事)
保証期間
1年
色(本体)
黒
ファン
(冷却)6cm角×2 2,500rpm±15%
電源仕様
[入力]100V-240V、[出力]150W
インターフェイス
[デバイス側]SATA Revision1.0~3.0(1.5G~6Gbps)、[ホスト側]USB3.2 Gen1
注意
※本製品はSATA HDD専用です。
※内蔵するHDDは別途ご用意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする