曜日別特売
CFUM2NU4FL SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base(Mac/Windows11対応) シルバー CFUM2NU4FL [M.2対応 /NVMe /1台] センチュリー 05327477

SSDケース USB-C接続 USB 4 you Silver Base(Mac/Windows11対応) シルバー CFUM2NU4FL [M.2対応 /NVMe /1台]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05327477
品番
CFUM2NU4FL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

M.2 NVMe SSD 1枚をUSBでPCと外付け接続できるケース
USB 40Gbps(Thunderbolt 3/4同等)対応、Mac、Windowsでも高速データ転送可能
アルミボディで効率的に放熱
ACアダプター不要のUSBバスパワー駆動
工具不要のカンタン組み込み

セット内容
CFUM2NU4FL本体、熱伝導パッド×1(本体取付済み)、ゴムピン(本体取付済み×1、予備×1)、専用USBケーブル×1(ケーブル長:20cm、Type-C⇔Type-C)、取扱説明書/保証書
寸法(mm)
幅 73×奥行 121×高さ 23 (突起部含まず)
質量(g)
(約)267
対応機種
Windows 11 / 10が動作するUSB 4~USB 5Gbps Type-Cポートを搭載したWindowsPC、Thunderbolt4/3/USB4ポートを搭載したmacOS 10.13以降が動作するmac
対応
(M.2SSD)M-Key / B&M-Key形状のM.2 NVMe規格SSD (Type 2280 / 2260 / 2242 / 2230)
使用温湿度範囲
温度5~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
保証期間
6ヶ月
色(本体)
シルバー
インターフェイス
SSD接続側:M.2 NVMe、PC接続側:USB40Gbps Type-Cポート
注意
※ヒートシンク搭載モデルのSSDは取付できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする