曜日別特売
00271973 ジアクイック200 18L 三和製作所 05329157

ジアクイック200 18L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
05329157
品番
00271973
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

高濃度の次亜塩素酸ナトリウムは保管中でも自然と反応が進むため濃度が一定ではありません(時間とともに濃度は下がっていきます)。さらに希釈する際も不純物を多く含む水で希釈すると次亜塩素酸ナトリウムの分解が一層すすみ、濃度が変わってしまいます。指定濃度に合わせて希釈することはとても難しいのです。
ノロウイルス対策に、厚労省が推奨する200ppmと1000ppmの次亜塩素酸ナトリウム
食品添加物で安心!:調理器具やまな板の殺菌漂白、野菜の殺菌等幅広く利用可能です。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする