曜日別特売
#76 耐熱シリコンシーラント ルトランド 05329672

耐熱シリコンシーラント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(304mL)
内容量1個(304mL)注文コード05329672品番#76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

コーキングガンに装着できる耐熱シリコンシーラントです。

用途
暖炉まわりや屋根フラッシング部の耐熱シーリングに。
本体寸法(mm)
285×45×45
本体質量(g)
371
色
黒
容量(mL)
304

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする