ルトランド
耐火セメントガスケット用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05329690
品番
#77E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ガスケットロープを固定しやすいチューブ入り耐火セメントです。
用途
薪ストーブ扉のガスケットロープ接着に。
色
黒
容量(mL)
68
本体寸法(mm)
195×55×30
本体質量(g)
135
注意
※屋外では使用できません。