ルトランド
耐火セメント 鋳物用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥2,898
1個(473mL)
¥3,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05329699
品番
#77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
鋳物の目地や隙間へ塗布しやすい耐火セメントです。
用途
鋳物ストーブのひび・目地・隙間の補修に。
容量(mL)
68
本体寸法(mm)
190×55×30
本体質量(g)
132
色
黒
注意
※屋外では使用できません。