曜日別特売
#82 ガラスクリーナー ルトランド 05329717

ガラスクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329717
品番
#82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

煤やタールを落とせる耐熱ガラス用クリーナーです。
扱いやすいスプレー式です。

用途
薪ストーブ・暖炉の耐熱ガラスに付着した煤やタールの除去に。
容量(mL)
946
本体寸法(mm)
295×95×95
本体質量(g)
1065

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする