曜日別特売
#702 革製ストーブグローブ ルトランド 05329751

革製ストーブグローブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329751
品番
#702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
¥9,980

丈夫で耐熱性に優れた本革使用です。
裾が長いので手首まで覆うことができ、薪をくべる時やストーブの操作時に便利です。
フリーサイズ(長さ約33cm)です。

用途
薪ストーブや暖炉で薪を扱う際の手の保護に。
材質
牛革(裏地:綿)
サイズ
フリー
本体寸法(mm)
330×170×15
本体質量(g)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする