曜日別特売
AOK-35LEDCASEKIT-C10G AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ) 05329918

AOK-35LEDCASEKIT-C10G AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ) 05329918
AOK-35LEDCASEKIT-C10G AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ) 05329918
AOK-35LEDCASEKIT-C10G AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ) 05329918
AOK-35LEDCASEKIT-C10G AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ) 05329918
AOK-35LEDCASEKIT-C10G AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ) 05329918
AOK-35LEDCASEKIT-C10G AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ) 05329918
AOK-35LEDCASEKIT-C10G AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ) 05329918
AOK-35LEDCASEKIT-C10G AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キット Sudokoo(スドクウ) 05329918

AOTECH アオテック SATA HDD/SSD クリアケース カスタム組立キットAOK-35LEDCASEKIT-C10G

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05329918
品番
AOK-35LEDCASEKIT-C10G
参考基準価格(税別)¥4,073販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

クリアパネルを採用し、ハードディスク本体をディスプレイするように組み上げる新感覚のHDDカスタム組立キットです。 専用基板にLEDテープを接続し美しく発光、周囲を幻想的に照らし出します。 USB3.2 Gen2接続に対応し、最大10Gbpsの高速転送を実現。 3.5インチHDDの性能を存分に引き出すだけでなく、デスク周りのゲーミング環境やインテリアとしても圧倒的な存在感を放ちます。 電源を入れるとLEDが鮮やかに発光し、クリアパネルを通して美しくライトアップします。 大容量の3.5インチHDDはもちろん、コンパクトな2.5インチHDDやSSDの組み込みにも対応しており、お好みのドライブをセット可能です。 暗い部屋やゲーミング環境のデスク周りで、近未来的な雰囲気を演出。 ただの外付けストレージではなく、インテリアとしても楽しめるこだわりのデザインです。 便利なUSB-Aコネクタ搭載で、お好みのUSB接続LEDテープも接続可能。 アイデア次第でケース内のデコレーションの幅がさらに広がります。 5V2Aまでの給電が可能でミニデジタル時計やLEDライトなどの接続も可能です。 (
他社製LEDを使用する場合は、ケーブル配線や発熱等を考慮してご使用ください) クリアパネルと専用の支柱、基板などのパーツを自身で組み立てるキット仕様。 作る楽しさと、完成後の充実感を味わえるユニークなケースです。 ご利用のデスク環境やスペースに合わせて、自在にレイアウトを変えられる「3WAYマウント設計」を採用。 魅せるデザイン性と実用性を両立しました。 縦置き、平置き、重ね置きを実現するために、細部まで配慮した専用パーツを標準で同梱しています。 ケーブルの取り回しや設置時の安定性を飛躍的に向上させ、デスク周りをすっきりとスマートに魅せることができます。 ケース内の発熱を抑えるため、前面・背面パネルにスリットを入れることで、内部に溜まった熱気をスムーズに外部へと逃がします。 本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。

付属品
本体パネル計6枚、アルミ支柱4個、メイン基板、透明ネジ8本、六角スペーサー3.5インチ用4本 、インチネジ4本、六角スペーサー2.5インチ用2本 、ミリネジ2本、LEDテープ、U字USB Type-C変換コネクタ、専用ボトムパッド(連結・固定用)4個、USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ
質量(g)
約470(本体のみ)
電源
ACアダプタ(12V/2A)
対応OS
Windows11、10、macOS(10.9以降)
対応
【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATA lll (6Gbps) / SATA ll (3Gbps) / SATA l (1.5Gbps)
インターフェース
USB3.2 Gen2 Type-C(最大10Gbps)※理論値
保証期間
ご購入後12ヵ月間
環境対応
USB3.2 Gen2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約 228×151×高40(突起部含まず)
接続ポート
パソコン:USB A(USBケーブル使用)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする