日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2024 4-1 ねじ1[用語・表し方・製図/基本/限界ゲージ/部品共通]
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
05345895
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
書籍
¥
15,100
バスケットに入れる
サイズ
版型:A5
ページ数
1152
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2024年7月