パワーライトマグネットV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05346839 品番RR9964
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

小さくて軽いのにハイパワーな磁力のネオジム磁石
ROUGH&ROADマグネット式タンクバッグのスペア、リペア用。メーカー製品でマグネットが別売対応のタンクポーチなどのオプションです。
(1)非常に強力なため、取り扱う際は皮膚や指などを挟まないように十分注意してしっかりと両手を使ってご使用ください。
(2)以下のものを破損する恐れがあります。カード、パソコン、携帯電話、ペースメーカー、液晶画面、その他磁気に弱いものには絶対に近づけないでください。
(3)乳児、幼児、子供に触れさせないよう厳重に管理してください。
(4)マグネットは落としたり、勢いよくつけると破損する恐れがあります。

用途
品番: RR9964
品名: パワーライトマグネットV
SIZE: 24×5mm
重量: 18g(1個)
1個入り
寸法(mm)24×5 質量(g)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする