ラフ&ロードカナステッカー 小 5枚セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード05347801 品番RR020Y
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ラフ&ロードカナ文字ステッカーに、ヘルメットや曲面に貼りやすい大きさの16mm×54mmのサイズを用意いたしました。サポートライダーの皆さんに必ず貼っていただいているカナ文字ステッカーの最小サイズです。 ごらんの通りどこでも貼れるコンパクトサイズなので、ヘルメットの曲面やバイザーの下のスペースなどにも簡単に貼れます。高い耐候性により色あせも少ないタイプとなっています。

用途
品番 RR020Y
品名 ラフ&ロードカナステッカー 小
カラー イエロー
サイズ 16mm×54mm (1シート5枚セット)
寸法(mm)16×54 イエロー 入数5枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする