ロゴZIPタブ 4ヶセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 05347828 品番 RR9977GM
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

グローブをしたままでもラクラク開閉
グローブをしたままラクラク開閉が出来るジップタブ。お手持ちのバッグやジャケットなどのジップスライダー部分に装着できます。
※使用法 ジッパースライダーの穴にスリットのある側を差し込みスリットまで通したら反対側の端をスリットに通し最後まで引っ張ります。ジップスライダーの形状によっては装着できない場合もあります。ご確認の上お求め下さい。

用途
品番: RR9977
品名: ロゴZIPタブ 4ヶセット
COLOR: ゴールド、ガンメタ
内容: 4ヶセット
SIZE: 全長6.5cm
ガンメタ/ブルーライン 全長(cm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする