ラフアンドロード
ラフアンドロードの バイクメンテナンスツール
ラフアンドロードの 車体関連
PROツールケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05354959
品番
RR9906BK
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
コンパクトに収納、ワイドに使える
究極のハンディツールケース
小さくまとめて大きく使える、ラップ式収納スペースを本体外側に設置。ハンディツールやスペアパーツをきれいに、機能的に収納いただけます。
用途
品番: RR9906
品名: PROツールケース
カラー: ブラック
容量: 2.1L(最大)
サイズ: 本体 31×6×12cm、ツールシート 40×25/33cm
・OPTION: RR9964 パワーライトマグネットV
色
ブラック
寸法(cm)
本体:31×6×12、ツールシート:40×25/33