IRC
IRCの タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
IRCの タイヤ
IRCの スクータータイヤ
IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05367105
品番
321659
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス
スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。
用途
適応車種:HONDAGB350
フロント
サイズ
100/90-19
タイプ
TL
タイヤ幅(mm)
100
リム径(inch)
19
速度記号/荷重表示
57H
偏平率(%)
90
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません