IRC タイヤ GS-19 チューブレス 130/70-18 リア T/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05367121 品番321660
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス
スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。

用途
適応車種:HONDAGB350
リア
サイズ130/70-18 タイプTL タイヤ幅(mm)130 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示63H 偏平率(%)70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする