IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05367130 品番102709
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

極太のS字グルーブが新鮮なパターン。
ライダーに絶対の安心感を与える。

用途
適応車種:KAWASAKI KLX230SM
サイズ:120/70-17
タイプ:WT
リア
サイズ120/70-17 タイプWT タイヤ幅(mm)120 リム径(inch)17 速度記号/荷重表示58P 偏平率(%)70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする