IRC タイヤ JX8 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05367148 品番113345
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

既存のiX-09W GEKKOTAに似たパターンですが、デュアルコンパウンドを採用することでサイド剛性がUP、よりハイスピードに対応したタイヤになりました。
ガレ場、根っこ、キャンバー等滑りやすい路面において高いグリップ力を発揮します。
またサイド剛性が高いことで、iX-09W GEKKOTAと比較しパンクのリスクも低減されています。
強力なグリップ性能をお求めの方
スピードを求められるハードエンデューロに参戦される方

用途リア サイズ140/80-18 タイプWT タイヤ幅(mm)140 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示70M 偏平率(%)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする