113346 IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC 05367157 113346 IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC 05367157

IRC タイヤ VE-33s GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05367157 品番113346
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ハードエンデューロからクロスカントリーまで、幅広く使用できるオールラウンドタイヤ。
マディ、木の根、濡れた岩場、ガレ場が多い日本のハードエンデューロに特化したiX-09W GEKKOTAの長所を引き継ぎながら、クロスカントリーなどのハイスピードレースにも対応。VE-33の性能にGEKKOTAの要素をたっぷり盛り込んだ、次世代ガミータイヤ。
強力なグリップ性能をお求めの方
1本であらゆるコース、コンディションに対応できるタイヤをお求めの方
クロスカントリーなどのハイスピードレースに参戦される方

用途リア サイズ140/80-18 タイプWT タイヤ幅(mm)140 リム径(inch)18 速度記号/荷重表示70L 偏平率(%)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする