イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 溝入れ・突っ切り
チップ DGR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05381625
品番
DGR3102J-6D IC1028
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
IC1028
トラスコ品番
224-2311
厚さ(mm)
3.1
寸法L(mm)
20.4(±0.1)
寸法W(mm)
3.10
寸法R(mm)
0.20
加工深さ
18.0(Tmax)
コーナー半径(mm)
0.2
K(°)
6
穴の形状
-
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。