曜日別特売
528068 ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ) 05388976

528068 ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ) 05388976
528068 ハロゲンバルブ H3 24V70W JET INOUE(ジェットイノウエ) 05388976

ハロゲンバルブ H3 24V70W

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
スーパーホワイト
内容量1個注文コード05388976品番528068
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
タイプ
H3
定格電圧(V)
24
スーパーホワイト
定格電力(W)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05388967
2026-03-24
用途: メンテナンスに使用
四ツ目商事株式会社運輸・通信業

球切れで使用した際、少し寿命が短いような気がする。この値段ではやむ終えないか?

対象商品 : 05388985
2022-02-19
用途: 純正からの交換

安く購入出来て良かったです。イエローカラーなので、雪道や雨の日に見やすくなりました。

対象商品 : 05388985
2020-12-02
用途: フォグランプ

濃いめの黄色です。
明るさは、当然ながら黄色コーティングの為、純正色より若干暗いですが、大変満足です。
二個購入の内一個に微妙な黄色コーティングの剥がれ有り!色味に変化はありませんてました。
あとは、耐久性に期待します。

2021-01-09
用途: 純正フォグランプ球と交換
運輸・通信業

07スーパーグレートの純正フォグランプ球と交換しました。黄色がいい感じで変えて良かったです。後は耐久性に期待したい!

対象商品 : 05388976
2019-03-13
用途: トラックフォグランプ
運輸・通信業

純正品と比べると、確かに明るくなった感があるけど、LEDの白い光り方まではいかないです。
個人的には、対向車に迷惑かけないくらいの明るさかと思います。
まだ取り付けて間もないので、耐久性が有れば良いかなと思います。

対象商品 : 05388985
2019-03-16
用途: バルブ交換
運輸・通信業

よく切れるので購入!LEDはたかいんでまた買うと思います。

対象商品 : 05388985
2018-06-12
用途: フォグランプに

最近のフォグランプはホワイトなのでこちらに交換しています。

対象商品 : 05388985
2018-06-01
用途: フォグランプに

最近の車はフォグが何故か白色バルブなのでこれに交換しています。コスパもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする