スローアウェイチップ
小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種
ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応
- 用途
- 小型旋盤用
- 形状
- 菱形頂角[V]
- 被削材
- P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)
- 切刃長さ(mm)
- 16.6
- 精度
- G
- 勝手
- なし[N]
- 厚さ許容差(mm)
- ±0.13
- 内接円許容差(mm)
- ±0.025
- 内接円(mm)
- 9.525
- 膜厚(μm)
- 1
- コーティング
- PVDコーティング
- ブレーカ
- EF
- 穴の有無
- あり 円筒穴
- コーナー高さ許容差(mm)
- ±0.025
- 材種
- AC1135U
- ブレーカの有無
- 両面
- 穴径(mm)
- 3.81
- インサート厚さ(mm)
- 4.76
- 頂角(°)
- 35
- 逃げ角(°)
- 0
- チップ溝・穴記号
- G
- 内容量
- 1セット(10個)
旋盤用チップひし形 の新着商品
カテゴリ





















