イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの フライス用
チップ REMT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05448572
品番
REMT1505-LM-76 IC928
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
IC928
トラスコ品番
171-0991
形状
円形
厚さ(mm)
5.24
切刃長さ(mm)
15
逃げ角(度)
20
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面