チップ R90MT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05448676 品番R90MT1205-RM IC928
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
トラスコ品番202-5787 材質IC928 形状円形 厚さ(mm)5 切刃長さ(mm)12 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする