曜日別特売
LNKX150608ANTNMM IC328 チップ LNKX イスカル 05458101

チップ LNKX

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質IC328トラスコ品番625-1285注文コード05458101品番LNKX150608ANTNMM IC328
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状長方形90°材質IC328トラスコ品番625-1285厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする