イスカル
チップ LNKX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
IC910
トラスコ品番
625-1277
注文コード
05458126
品番
LNKX150608AN-NPL IC910
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
長方形90°
材質
IC910
トラスコ品番
625-1277
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15
厚さ許容差(mm)
±0.025
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
穴の形状
特殊形状
チップブレーカ
特殊形状
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。