プリンス電機
普通形蛍光ランプ
FL35SS・EX-N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
光源色
3波長形/昼白色
3波長形/昼光色
3波長形/昼白色
昼光色
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05482938
品番
FL35SS・EX-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全光束(Lm)
3020
色温度(K)
5000
光源色
3波長形/昼白色
質量(g)
155
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
定格寿命(時間)
8500以上
ランプ電流(A)
0.4
定格ランプ電力(W)
35
管長(mm)
1000