FLR54T6W/M 蛍光ランプ スーパーライン プリンス電機 05482956

蛍光ランプ スーパーラインFLR54T6W/M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)31
全光束(Lm)2250
2250
1980
2540
850
970
1040
1100
1110
1180
1260
1330
1420
1430
1480
1620
1680
1740
1900
2220
2240
2380
2520
2690
2700
2850
3050
3060
3460
内容量1個注文コード05482956品番FLR54T6W/M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

オールラウンドに対応するスリムタイプ
二本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
3波長色を中心に豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
電子安定器との組合せで、省エネ貢献もできる一般流通品

質量(g)
167
シリーズ
スーパーラインW
全光束(Lm)
2250
定格ランプ電力(W)
31
ランプ電圧(V)
181
管径(Φmm)
20
口金
G13
定格寿命(時間)
5000以上
ランプ電流(A)
0.2
管長(mm)
1302

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする