プリンス電機
蛍光ランプ スリムライン
FSL42T6W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格ランプ電力(W)
24
14
¥2,298
17
¥2,298
18
¥2,298
20
¥2,498
24
¥2,498
28
¥2,698
31
¥2,698
34
¥2,898
36
¥2,898
40
¥3,398
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05482972
品番
FSL42T6W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯
一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対
スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
質量(g)
130
全光束(Lm)
1900
定格ランプ電力(W)
24
ランプ電圧(V)
141
管長(mm)
999
シリーズ
スリムラインW
管径(Φmm)
20
口金
G13
定格寿命(時間)
5000以上
ランプ電流(A)
0.2