プリンス電機
蛍光ランプ スリムライン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格ランプ電力(W)
14
14
17
18
20
24
28
31
34
36
40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05483008
品番
FSL25T6D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯
一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応
スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
質量(g)
78
全光束(Lm)
1100
定格ランプ電力(W)
14
ランプ電圧(V)
81
管長(mm)
565
シリーズ
スリムラインD
管径(Φmm)
20
口金
G13
定格寿命(時間)
5000以上
ランプ電流(A)
0.2