曜日別特売
FSL72T6W 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機 05483236

蛍光ランプ スリムライン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格ランプ電力(W)40
内容量1個注文コード05483236品番FSL72T6W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯
一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対
スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯

質量(g)
223
全光束(Lm)
3460
定格ランプ電力(W)
40
ランプ電圧(V)
244
管長(mm)
1759
シリーズ
スリムラインW
管径(Φmm)
20
口金
G13
定格寿命(時間)
5000以上
ランプ電流(A)
0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする