プリンス電機
蛍光ランプ スリムライン
FSL60T6W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格ランプ電力(W)
34
14
17
18
20
24
28
31
34
36
40
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05483261
品番
FSL60T6W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯
一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ
管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ
管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対
スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
質量(g)
186
全光束(Lm)
2850
定格ランプ電力(W)
34
ランプ電圧(V)
202
管長(mm)
1454
シリーズ
スリムラインW
管径(Φmm)
20
口金
G13
定格寿命(時間)
5000以上
ランプ電流(A)
0.2