曜日別特売
FL65SS・J-SDL/58 高演色形蛍光ランプ プリンス電機 05483340

FL65SS・J-SDL/58 高演色形蛍光ランプ プリンス電機 05483340
FL65SS・J-SDL/58 高演色形蛍光ランプ プリンス電機 05483340

高演色形蛍光ランプFL65SS・J-SDL/58

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05483340
品番
FL65SS・J-SDL/58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

演色性を向上させた蛍光ランプです。
65形は、冷蔵リーチイン・ウォークインショーケースに使用されます。

質量(g)
225
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
全光束(Lm)
3100
定格寿命(時間)
12000以上
ランプ電流(A)
0.67
定格ランプ電力(W)
58
管長(mm)
1499
色温度(K)
5800
光源色
演色AA/昼白色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする